Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PPH polypropylène lisse série double 110/10-PP-H

  • ERIKS:11357574
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,44 €/ Unitéhors TVA

1,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
10 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
10 mm
Groupe
1D
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-3
H
26.5 mm
L1
36 mm
L2
20 mm
ØD1
10 mm
ØD4
10 mm
Largeur
30 mm