Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PPH polypropylène lisse série double 106/06-PP-H

  • ERIKS:11356935
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,59 €/ Unitéhors TVA

0,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
6 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
6 mm
Groupe
1D
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-3
H
26.5 mm
L1
36 mm
L2
20 mm
ØD1
6 mm
ØD4
6 mm
Largeur
30 mm