Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP-VK polypropylène profilé série standard 540-40-PP-VK

  • ERIKS:891002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,91 €/ Unitéhors TVA

3,52 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Groupe
5
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
56.5 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
Largeur
30 mm