Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP-R polypropylène pur insert en élastomère série standard 4-PP-R

  • ERIKS:927392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,56 €/ Unitéhors TVA

1,89 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Groupe
4
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Insert en élastomère
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
41.2 mm
L1
59 mm
L2
40 mm
Largeur
30 mm