Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP-R polypropylène pour insert en élastomère série standard 6-PP-R

  • ERIKS:927406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,77 €/ Unitéhors TVA

4,56 €TVA incluse

567 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Groupe
6
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Insert en élastomère
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
64.5 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
Largeur
30 mm