Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP-R polypropylène avec insert en élastomère série standard 630-PP-R

  • ERIKS:11355790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,82 €/ Unitéhors TVA

9,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
30 mm
Groupe
6
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Insert en élastomère
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
64.5 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD1
30 mm
Largeur
30 mm