Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP-R polypropylène avec insert en élastomère série standard 416-PP-R

  • ERIKS:11355630
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,45 €/ Unitéhors TVA

5,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
16 mm
Approprié pour diamètre de tube
5/8" in
Groupe
4
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Insert en élastomère
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
41.2 mm
L1
59 mm
L2
40 mm
ØD1
16 mm
Largeur
30 mm