Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP-R polypropylène avec insert en élastomère série lourde 7070-PP-R

  • ERIKS:11355843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

47,86 €/ Unitéhors TVA

57,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
70 mm
Approprié pour diamètre de tube
2.3/4" in
Groupe
7S
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Insert en élastomère
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-2
H
120 mm
L1
154 mm
L2
122 mm
ØD1
70 mm
Largeur
60 mm