Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP-R polypropylène avec insert en élastomère série lourde 6054-PP-R

  • ERIKS:11356117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,55 €/ Unitéhors TVA

22,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
54 mm
Groupe
6S
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Insert en élastomère
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-2
H
87 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD1
54 mm
Largeur
45 mm