18,55 €/ Unitéhors TVA
22,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 38 mm |
Approprié pour diamètre de tube | 1.1/2" in |
Groupe | 6S |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Noir |
Section | Insert en élastomère |
Précharge | Non |
Norme DIN | DIN 3015-2 |
H | 87 mm |
L1 | 115 mm |
L2 | 90 mm |
ØD1 | 38 mm |
Largeur | 45 mm |