Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP-R polypropylène avec insert en élastomère série lourde 5032-PP-R

  • ERIKS:11355823
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,00 €/ Unitéhors TVA

9,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
32 mm
Approprié pour diamètre de tube
1.1/4" in
Groupe
5S
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Insert en élastomère
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-2
H
58 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD1
32 mm
Largeur
30.5 mm