9,17 €/ Unitéhors TVA
11,10 €TVA incluse
175 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 88.9 mm |
Approprié pour diamètre de tube | 3.1/2" in |
Groupe | 8 |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Vert |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-1 |
H | 118 mm |
L1 | 147 mm |
L2 | 120 mm |
ØD1 | 88.9 mm |
Largeur | 30 mm |
S | 0.8 mm |