Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène profilé série standard 776.1-PP

  • ERIKS:11358063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,23 €/ Unitéhors TVA

6,33 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
76.1 mm
Approprié pour diamètre de tube
3" in
Groupe
7
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
93 mm
L1
121 mm
L2
94 mm
ØD1
76.1 mm
Largeur
30 mm
S
0.8 mm