5,23 €/ Unitéhors TVA
6,33 €TVA incluse
32 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 57.2 mm |
Approprié pour diamètre de tube | 2.1/4" in |
Groupe | 7 |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Vert |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-1 |
H | 93 mm |
L1 | 121 mm |
L2 | 94 mm |
ØD1 | 57.2 mm |
Largeur | 30 mm |
S | 0.8 mm |