2,66 €/ Unitéhors TVA
3,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 28.6 mm |
Groupe | 5 |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Vert |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-1 |
H | 58 mm |
L1 | 71 mm |
L2 | 52 mm |
ØD1 | 28.6 mm |
Largeur | 30 mm |
S | 0.8 mm |