1,65 €/ Unitéhors TVA
2,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 12 mm |
Groupe | 3 |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Vert |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-1 |
H | 36 mm |
L1 | 50 mm |
L2 | 33 mm |
ØD1 | 12 mm |
Largeur | 30 mm |
S | 0.6 mm |