0,87 €/ Unitéhors TVA
1,05 €TVA incluse
2611 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 12 mm |
Groupe | 1 |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Vert |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-1 |
H | 27 mm |
L1 | 28 mm |
L2 | 9.5 mm |
ØD1 | 12 mm |
Largeur | 30 mm |
S | 0.4 mm |