Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène profilé série standard 106.4-PP

  • ERIKS:938025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,87 €/ Unitéhors TVA

1,05 €TVA incluse

8938 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
6.4 mm
Approprié pour diamètre de tube
1/4" in
Groupe
1
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
27 mm
L1
28 mm
L2
9.5 mm
ØD1
6.4 mm
Largeur
30 mm
S
0.4 mm