7,89 €/ Unitéhors TVA
9,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy Twin |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 32 mm |
Approprié pour diamètre de tube 2 | 32 mm |
Approprié pour diamètre de tube | 1.1/4" in |
Groupe | 5S-D |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Vert |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-2 |
H1 | 60 mm |
L1 | 145 mm |
L2 | 120 mm |
L3 | 60 mm |
ØD1 | 32 mm |
ØD4 | 32 mm |
Largeur | 30 mm |
S | 2 mm |