Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène profilé série lourde-double 4025.4/25.4-PP

  • ERIKS:11357822
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,58 €/ Unitéhors TVA

6,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
25.4 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
25.4 mm
Approprié pour diamètre de tube
1" in
Groupe
4S-D
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H1
48 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
L3
45 mm
ØD1
25.4 mm
ØD4
25.4 mm
Largeur
30 mm
S
1.2 mm