5,58 €/ Unitéhors TVA
6,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy Twin |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 20 mm |
Approprié pour diamètre de tube 2 | 20 mm |
Groupe | 4S-D |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Vert |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-2 |
H1 | 48 mm |
L1 | 115 mm |
L2 | 90 mm |
L3 | 45 mm |
ØD1 | 20 mm |
ØD4 | 20 mm |
Largeur | 30 mm |
S | 1.2 mm |