Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène profilé série lourde 9160-PP

  • ERIKS:11358101
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

60,78 €/ Unitéhors TVA

73,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
160 mm
Groupe
9S
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
200 mm
L1
251 mm
L2
205 mm
ØD1
160 mm
Largeur
91 mm
S
3 mm