55,26 €/ Unitéhors TVA
66,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 140 mm |
Groupe | 9S |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Vert |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-2 |
H | 200 mm |
L1 | 251 mm |
L2 | 205 mm |
ØD1 | 140 mm |
Largeur | 91 mm |
S | 3 mm |