Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène profilé série lourde 7082.5-PP

  • ERIKS:11358039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,81 €/ Unitéhors TVA

28,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
82.5 mm
Approprié pour diamètre de tube
3.1/4" in
Groupe
7S
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
120 mm
L1
154 mm
L2
122 mm
ØD1
82.5 mm
Largeur
60 mm
S
2 mm