Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène profilé série lourde 7066-PP

  • ERIKS:14396353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,82 €/ Unitéhors TVA

34,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
66 mm
Groupe
7S
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
120 mm
L1
154 mm
L2
122 mm
ØD1
66 mm
Largeur
60 mm
S
2 mm