3,96 €/ Unitéhors TVA
4,79 €TVA incluse
139 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 38 mm |
Approprié pour diamètre de tube | 1.1/2" in |
Groupe | 5S |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Vert |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-2 |
H | 60 mm |
L1 | 85 mm |
L2 | 60 mm |
ØD1 | 38 mm |
Largeur | 30.5 mm |
S | 0.6 mm |