Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène profilé série lourde 4022-PP

  • ERIKS:850098
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,77 €/ Unitéhors TVA

3,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
22 mm
Approprié pour diamètre de tube
7/8" in
Groupe
4S
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
48 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD1
22 mm
Largeur
30.5 mm
S
0.6 mm