3,61 €/ Unitéhors TVA
4,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 12 mm |
Groupe | 4S |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Vert |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-2 |
H | 48 mm |
L1 | 70 mm |
L2 | 45 mm |
ØD1 | 12 mm |
Largeur | 30.5 mm |
S | 0.6 mm |