Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène profilé série lourde 3006.4-PP

  • ERIKS:11357692
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,14 €/ Unitéhors TVA

2,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
6.4 mm
Approprié pour diamètre de tube
1/4" in
Groupe
3S
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
32 mm
L1
55 mm
L2
33 mm
ØD1
6.4 mm
Largeur
30.5 mm
S
0.6 mm