588,10 €/ Unitéhors TVA
711,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 356 mm |
Groupe | 12S |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Vert |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-2 |
H | 530 mm |
L1 | 630 mm |
L2 | 534 mm |
ØD1 | 356 mm |
Largeur | 182 mm |
S | 20 mm |