Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène profilé série lourde 12355.6-PP

  • ERIKS:11358400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

588,10 €/ Unitéhors TVA

711,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
355.6 mm
Groupe
12S
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
530 mm
L1
630 mm
L2
534 mm
ØD1
355.6 mm
Largeur
182 mm
S
20 mm