Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène profilé série lourde 11318-PP

  • ERIKS:11358420
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

361,79 €/ Unitéhors TVA

437,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
318 mm
Groupe
11S
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
410 mm
L1
470 mm
L2
395 mm
ØD1
318 mm
Largeur
162 mm
S
8 mm