Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène profilé série lourde 10207-PP

  • ERIKS:11358835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

112,83 €/ Unitéhors TVA

136,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
207 mm
Groupe
10S
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
270 mm
L1
336 mm
L2
265 mm
ØD1
207 mm
Largeur
120 mm
S
3 mm