Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène profilé série double 532/32-PP

  • ERIKS:850527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,34 €/ Unitéhors TVA

4,04 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
32 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
32 mm
Approprié pour diamètre de tube
1.1/4" in
Groupe
5D
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-3
H
53 mm
L1
106 mm
L2
56 mm
ØD1
32 mm
ØD4
32 mm
Largeur
30 mm
S
0.7 mm