Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène profilé série double 532/25-PP

  • ERIKS:11357927
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,69 €/ Unitéhors TVA

4,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
32 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
25 mm
Approprié pour diamètre de tube
1.1/4" in
Groupe
5D
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-3
H
53 mm
L1
106 mm
L2
56 mm
ØD1
32 mm
ØD4
25 mm
Largeur
30 mm
S
0.7 mm