1,78 €/ Unitéhors TVA
2,15 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Twin |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 25.4 mm |
Approprié pour diamètre de tube 2 | 25.4 mm |
Approprié pour diamètre de tube | 1" in |
Groupe | 3D |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Vert |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-3 |
H | 37 mm |
L1 | 67 mm |
L2 | 36 mm |
ØD1 | 25.4 mm |
ØD4 | 25.4 mm |
Largeur | 30 mm |
S | 0.7 mm |