Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène profilé série double 324/24-PP

  • ERIKS:14396144
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,95 €/ Unitéhors TVA

2,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
24 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
24 mm
Groupe
3D
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-3
H
37 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
24 mm
ØD4
24 mm
Largeur
30 mm
S
0.7 mm