Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène profilé série double 323/16-PP

  • ERIKS:11357766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,21 €/ Unitéhors TVA

3,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
23 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
16 mm
Groupe
3D
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-3
H
37 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
23 mm
ØD4
16 mm
Largeur
30 mm
S
0.7 mm