Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène profilé série double 320/20-PP

  • ERIKS:850470
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,78 €/ Unitéhors TVA

2,15 €TVA incluse

120 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
20 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
20 mm
Groupe
3D
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-3
H
37 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
20 mm
ØD4
20 mm
Largeur
30 mm
S
0.7 mm