Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène profilé série double 217.2/13.5-PP

  • ERIKS:14396058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,51 €/ Unitéhors TVA

1,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
17.2 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
13.5 mm
Groupe
2D
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-3
H
27 mm
L1
53 mm
L2
29 mm
ØD1
17.2 mm
ØD4
13.5 mm
Largeur
30 mm
S
0.7 mm