1,37 €/ Unitéhors TVA
1,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Twin |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 0 mm |
Approprié pour diamètre de tube 2 | 0 mm |
Groupe | 2D |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Vert |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-3 |
H | 27 mm |
L1 | 53 mm |
L2 | 29 mm |
ØD1 | 0 mm |
ØD4 | 0 mm |
Largeur | 30 mm |
S | 0.7 mm |