Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène profilé série double 108/08-PP

  • ERIKS:850381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,20 €/ Unitéhors TVA

1,45 €TVA incluse

188 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
8 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
8 mm
Approprié pour diamètre de tube
5/16" in
Groupe
1D
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-3
H
27 mm
L1
36 mm
L2
20 mm
ØD1
8 mm
ØD4
8 mm
Largeur
30 mm
S
0.6 mm