Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène noir profilé série standard 8102-PP-BK

  • ERIKS:14396391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

40,55 €/ Unitéhors TVA

49,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
102 mm
Groupe
8S
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
168 mm
L1
206 mm
L2
168 mm
ØD1
102 mm
Largeur
80 mm
S
2 mm