Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène noir profilé série standard 776.1-PP-BK

  • ERIKS:14012318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,76 €/ Unitéhors TVA

6,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
76.1 mm
Approprié pour diamètre de tube
3" in
Groupe
7
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
93 mm
L1
121 mm
L2
94 mm
ØD1
76.1 mm
Largeur
30 mm
S
0.8 mm