23,81 €/ Unitéhors TVA
28,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 88.9 mm |
Groupe | 7S |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Noir |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-2 |
H | 120 mm |
L1 | 154 mm |
L2 | 122 mm |
ØD1 | 88.9 mm |
Largeur | 60 mm |
S | 2 mm |