3,77 €/ Unitéhors TVA
4,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 50.8 mm |
Approprié pour diamètre de tube | 2" in |
Groupe | 6 |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Noir |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-1 |
H | 66 mm |
L1 | 86 mm |
L2 | 66 mm |
ØD1 | 50.8 mm |
Largeur | 30 mm |
S | 0.8 mm |