Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène noir profilé série standard 648.3-PP-BK

  • ERIKS:14012316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,77 €/ Unitéhors TVA

4,56 €TVA incluse

55 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
48.3 mm
Groupe
6
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
66 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD1
48.3 mm
Largeur
30 mm
S
0.8 mm