Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène noir profilé série standard 646-PP-BK

  • ERIKS:14396335
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,15 €/ Unitéhors TVA

5,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
46 mm
Groupe
6
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
66 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD1
46 mm
Largeur
30 mm
S
0.8 mm