Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène noir profilé série standard 6052-PP-BK

  • ERIKS:14396321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,78 €/ Unitéhors TVA

10,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
52 mm
Groupe
6S
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
89 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD1
52 mm
Largeur
45 mm
S
2 mm