Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène noir profilé série standard 6044.5-PP-BK

  • ERIKS:14396314
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,98 €/ Unitéhors TVA

9,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
44.5 mm
Groupe
6S
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
89 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD1
44.5 mm
Largeur
45 mm
S
2 mm